Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN32 - Gris - Couronne 50M ATF

Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN32 - Gris - Couronne 50M ATF

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • diamètre nominal - 32 mm

  • diamètre externe - 32 mm

Minimum d'achat

  • 800 unité(s)

EAN

3447640060082

Réf. Sonepar

00069006008

Réf. Fournisseur

6008

Réf. Commerciale

Elydan

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP44

diamètre nominal

32 mm

diamètre externe

32 mm

diamètre intérieur

24.3 mm

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

JANOJET 3422 32 GRI 50M ATF P16 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement