Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 25G VR 3G6 BRJ - Couronne 50M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 25G VR 3G6 BRJ - Couronne 50M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 25 mm

  • section nominale du conducteur - 6...6 mm²

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3447640067845

Réf. Sonepar

00069006784

Réf. Fournisseur

6784

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

3

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

25 mm

section nominale du conducteur

6...6 mm²

JANOFIL PRE 25G VR 3G6 BRJ 50M P20 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme