Elydan - Gaine ICTA Préfilé pour câbles de télécommunication 20V ADSL 298 4P05 - 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé pour câbles de télécommunication 20V ADSL 298 4P05 - 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 8

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 2400 unité(s)

EAN

3447640069054

Réf. Sonepar

00069006905

Réf. Fournisseur

6905

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils du câble de télécommunication

8

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

diamètre externe

20 mm

sans halogène

Oui

finition ignifugée

Oui

tenue à la flexion

flexible

montage encastré

Oui

apparent

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

nombre de câbles de données

1

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

JANOFIL PRE 20V ADSL 298 4P05 100M P24 : cheminements réservés d'une section minimale de 300mm2, NF C 15-100, recommandations de pose des câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 et UTE C 15-900, non propagateur de flam