Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 75x4,3 - 6 Bar - Couronne 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - PN 6
diamètre extérieur du tube - 75 mm
matériau - polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi - 4.5 mm
couleur tuyau - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3447640078278
Réf. Sonepar
00069007827
Réf. Fournisseur
7827
Réf. Commerciale
Elydan
article de régulation de pression
PN 6
diamètre extérieur du tube
75 mm
matériau
polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi
4.5 mm
couleur tuyau
noir
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 75x4,3mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir