Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m

Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - -80

  • diamètre extérieur du tube - 50 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • épaisseur de paroi - 4.6 mm

  • couleur tuyau - vert

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640082701

Réf. Sonepar

00069008270

Réf. Fournisseur

8270

Réf. Commerciale

Elydan

qualité du matériau

-80

diamètre extérieur du tube

50 mm

matériau

polyéthylène (PE)

épaisseur de paroi

4.6 mm

couleur tuyau

vert

FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - Couronne de 100m - Noir à bandes vertes