fin de vie
Energizer - Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen

Energizer - Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 29000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3147290013581

Réf. Sonepar

00112001358

Réf. Fournisseur

013581

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

autre

tension nominale

6 V

capacité

29000 mAh

désignation IEC

autre

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

alcaline au manganèse

longueur

136.5 mm

hauteur, borne comprise

127 mm

largeur

73 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

1298 g

Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen