Energizer - Pile miniature Lithium 223 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - CR-P 2
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900052503
Réf. Sonepar
00112005250
Réf. Fournisseur
052503
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
6 V
capacité
1500 mAh
désignation IEC
CR-P 2
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
36 mm
hauteur, borne comprise
36 mm
diamètre
144 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
37 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium photo Energizer 223 blister de 1 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos