Energizer - Pile miniature Lithium 2CR5 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - 2 CR 5
autre désignation - sans
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900057003
Réf. Sonepar
00112005700
Réf. Fournisseur
057003
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
6 V
capacité
1500 mAh
désignation IEC
2 CR 5
autre désignation
sans
nombre de cellules
2
modèle
lithium
longueur
34 mm
hauteur, borne comprise
45 mm
largeur
17 mm
diamètre
144 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
40 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium photo Energizer 2CR5 blister de 1 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos