Energizer - Pile miniature Lithium CR2025 x 1 fiable et longue duree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 170 mAh
désignation IEC - CR 2025
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900083026
Réf. Sonepar
00112008303
Réf. Fournisseur
083026
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
170 mAh
désignation IEC
CR 2025
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
2.6 mm
diamètre
20.1 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2.6 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Lithium Energizer CR2025 blister de 1 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie