Energizer - Pile miniature alcaline A23-E23A x 1 pour appareils electroniques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - combi
tension nominale - 12 V
capacité - 38 mAh
désignation IEC - 8 LR 932
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900083057
Réf. Sonepar
00112008305
Réf. Fournisseur
083057
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
combi
tension nominale
12 V
capacité
38 mAh
désignation IEC
8 LR 932
autre désignation
sans
nombre de cellules
8
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
28.5 mm
largeur
7 mm
diamètre
10.3 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile alcaline miniature Energizer A23-E23A blister de 1 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux