Energizer - Pile miniature alcaline LR1-E90 x 1 pour appareils electroniques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Lady
tension nominale - 1.5 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - LR 1
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900083064
Réf. Sonepar
00112008306
Réf. Fournisseur
083064
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Lady
tension nominale
1.5 V
capacité
800 mAh
désignation IEC
LR 1
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
30.2 mm
largeur
6 mm
diamètre
12 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
9 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile alcaline miniature Energizer LR1-E90 blister de 1 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux