Energizer - Pile miniature alcaline LR54-189 x 2 pour appareils electroniques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.5 V
capacité - 40 mAh
désignation IEC - LR 54
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900083088
Réf. Sonepar
00112008308
Réf. Fournisseur
083088
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.5 V
capacité
40 mAh
désignation IEC
LR 54
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
80 mm
hauteur, borne comprise
3.05 mm
largeur
6 mm
diamètre
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
1.1 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile alcaline miniature Energizer LR54-189 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux