Energizer - Pile rechargeable 9V x 1 rechargeable des centaines de fois

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - bloc

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 175 mAh

  • désignation IEC - HR22

  • autre désignation - 9V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900138771

Réf. Sonepar

00112013877

Réf. Fournisseur

138771

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

bloc

tension nominale

8.4 V

capacité

175 mAh

désignation IEC

HR22

autre désignation

9V

nombre de cellules

7

modèle

Nickel-métal-hydride

longueur

26.5 mm

hauteur, borne comprise

48.5 mm

largeur

17.5 mm

diamètre

144 mm

bloc d'accus

Oui

utilisation dans la zone Ex

Non

boîtier en plastique

Non

température ambiante

10...25 °C

adapté à une charge rapide

Oui

poids

42 g

emballage

emballage en aluminium

Pièces par paquet

1

Pile Rechargeable Energizer 9V blister de 1 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 7% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien