Energizer - Pile Lithium photo CR2 x 2 pour appareils photos
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - CR 2
autre désignation - sans
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900169331
Réf. Sonepar
00112016933
Réf. Fournisseur
169331
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
capacité
800 mAh
désignation IEC
CR 2
autre désignation
sans
nombre de cellules
2
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
27 mm
diamètre
15.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile Lithium photo Energizer CR2 blister de 2 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos