Energizer - Pile alcaline Power AA x 4 permet de conserver l'energie pendant 7 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
7638900246599
Réf. Sonepar
00112024659
Réf. Fournisseur
246599
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2550 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
4
modèle
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23 g
Piles alcaline Power Energizer AA blister de 4 pour un usage fiable et performant de vos appareils peu gourmands en énergie avec renforcement de la soudure pour prévenir tout risque de coulure