Energizer - Pile Oxyde argent 357 303 x 1 haute performance pour montre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.55 V
capacité - 138 mAh
désignation IEC - SR 44
autre désignation - RW 42/SR 44 SW
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900252989
Réf. Sonepar
00112025298
Réf. Fournisseur
252989
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.55 V
capacité
138 mAh
désignation IEC
SR 44
autre désignation
RW 42/SR 44 SW
nombre de cellules
1
modèle
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise
5.4 mm
diamètre
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2.3 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Oxyde argent Energizer 357-303 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre