Energizer - Lampe frontale Vision 2 LEDs resistante pour usage professionnel occasionnel

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Non

  • flux lumineux de la source - 200 lm

  • ANSI - AAA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900270228

Réf. Sonepar

00112027022

Réf. Fournisseur

270228

Réf. Commerciale

Energizer

modèle

lampe de chapeau

format de pile

micro

rechargeable

Non

flux lumineux de la source

200 lm

ANSI

AAA

nombre de batteries

3

batteries fournies

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

noir

matériau

plastique

longueur

140 mm

indice de protection (IP)

sans

Lampe frontale Vision Energizer résistante aux chutes pour un usage professionnel occasionnel avec 200 lumens une portée de 50 mètres et 7 heures d'autonomie