Energizer - Lampe torche Hard Case Pro 2AA resistante pour les professionnels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 300 lm
ANSI - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900287424
Réf. Sonepar
00112028742
Réf. Fournisseur
287424
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe torche
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
300 lm
ANSI
AA
nombre de batteries
2
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
135 mm
indice de protection (IP)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Lampe torche Energizer Hardcase Pro 2AA pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 300 lumens une portée de 115 mètres et 6 heures 30 d'autonomie