Energizer - Pile miniature alcaline LR1-E90 x 2 pour appareils electroniques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 1.5 V
capacité - 900 mAh
désignation IEC - LR 1
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
7638900295634
Réf. Sonepar
00112029563
Réf. Fournisseur
295634
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
autre
tension nominale
1.5 V
capacité
900 mAh
désignation IEC
LR 1
autre désignation
sans
nombre de cellules
1.5
modèle
alcaline au manganèse
longueur
80 mm
hauteur, borne comprise
11.6 mm
largeur
12 mm
diamètre
4.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile alcaline miniature Energizer LR1-E90 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux