Energizer - Lampe torche Vision metal 2AA resistante pour un usage professionnel occasionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 400 lm
nombre de batteries - 2
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
7638900313130
Réf. Sonepar
00112031313
Réf. Fournisseur
313130
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe torche
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
400 lm
nombre de batteries
2
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
aluminium
matériau
aluminium
longueur
121 mm
indice de protection (IP)
autre
Lampe torche Energizer Vision metal HD 2AA pour un usage professionnel occasionnel avec résistance aux projections d'eau 400 lumens une portée de 115 mètres et 4 heures d'autonomie