Energizer - Lampe frontale VisionHDLED Energizer 300 lumens 3AAA (piles incluses)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - micro
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 200 lm
ANSI - AAA
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7638900316377
Réf. Sonepar
00112031637
Réf. Fournisseur
316377
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe de chapeau
format de pile
micro
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
200 lm
ANSI
AAA
nombre de batteries
3
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
146 mm
indice de protection (IP)
IPX4
La lampe frontale Energizer Vision HD possède 4 modes d’éclairage et différents types de faisceaux avec 300 lumens, une portée de 55 mètres, autonomie allant jusqu'à 50 heures.