Energizer - Lampe frontale Vision HD+ verte 3AAA pour usage professionnel occasionnel

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Non

  • flux lumineux de la source - 350 lm

  • ANSI - AAA

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

7638900316384

Réf. Sonepar

00112031638

Réf. Fournisseur

316384

Réf. Commerciale

Energizer

modèle

lampe de chapeau

format de pile

micro

rechargeable

Non

flux lumineux de la source

350 lm

ANSI

AAA

nombre de batteries

3

batteries fournies

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

noir

matériau

plastique

longueur

146 mm

indice de protection (IP)

autre

Lampe frontale Vision HD+ Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 350 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie