Energizer - Chargeur Maxi 2000 mAh recharge 4 piles AA ou AAA avec indicateur de chargement

Energizer - Chargeur Maxi 2000 mAh recharge 4 piles AA ou AAA avec indicateur de chargement

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • tension de charge - 100...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

7638900321401

Réf. Sonepar

00112032140

Réf. Fournisseur

321401

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale (Un)

230...230 V

tension de charge

100...240 V

fréquence de la tension d’alimentation

50 Hz

chargeur rapide

Non

indice de protection (IP)

autre

avec fonction décharge

Non

longueur

208 mm

largeur

105 mm

hauteur

75 mm

Chargeur maxi +4AA 2000mAh Energizer recharge les piles AA ou AAA avec minuterie et mise à l'arret automatique ainsi qu'un témoin de charge LED