Energizer - Pile Ultimate Lithium 9V x 10 pour une haute puissance longue duree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900332889
Réf. Sonepar
00112033288
Réf. Fournisseur
332889
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
6 AM 6
nombre de cellules
1.5
modèle
lithium
longueur
10 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
7.6 mm
diamètre
104 mm
utilisation dans la zone Ex
Oui
poids
10.5 g
Pile Ultimate lithium Energizer 9V boite de 10 pour un usage intense et longue durée de vos appareils gourmands en énergie