Energizer - Pile alcaline Indusrial D Vrac Pack Pile pour les professionnels en gros volume
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 15600 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
7638900335859
Réf. Sonepar
00112033585
Réf. Fournisseur
335859
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
15600 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
modèle
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
144 g
Piles alcaline Industrial Energizer D Vrac Pack adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et utilisable à une amplitude thermique de -5°C à +35°C