Energizer - Pile alcaline Indusrial 9V Vrac Pack Pile pour les professionnels en gros volume
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 625 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
156 unité(s)
EAN
7638900355048
Réf. Sonepar
00112035504
Réf. Fournisseur
355048
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
625 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
6 AM 6
modèle
alcaline-manganèse/zinc
longueur
26.5 mm
hauteur, borne comprise
48.5 mm
largeur
17.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
45 g
Piles alcaline Industrial Energizer 9V Vrac Pack adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et utilisable à une amplitude thermique de -5°C à +35°C