Energizer - Pile alcaline Industrial C x 12 Pile pour les professionnels en gros volume
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Baby
tension nominale - 1.5 V
capacité - 7650 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900361070
Réf. Sonepar
00112036107
Réf. Fournisseur
361070
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Baby
tension nominale
1.5 V
capacité
7650 mAh
désignation IEC
LR 14
autre désignation
C/AM 2
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
50 mm
largeur
0 mm
diamètre
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
66.2 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
12
Piles alcaline Industrial Energizer C boite de 12 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans