Energizer - Pile alcaline Industrial D x 12 Pile pour les professionnels en gros volume
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 15600 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900361087
Réf. Sonepar
00112036108
Réf. Fournisseur
361087
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
15600 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
61.5 mm
largeur
0 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
144 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
12
Piles alcaline Industrial Energizer D boite de 12 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans