Energizer - Pile miniature Lithium CR2430 x 2 fiable et longue duree

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 620 mAh

  • désignation IEC - CR 2430

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900379914

Réf. Sonepar

00112037991

Réf. Fournisseur

379914

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

pile-bouton

tension nominale

3 V

capacité

620 mAh

désignation IEC

CR 2430

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

lithium

longueur

80 mm

hauteur, borne comprise

5 mm

largeur

4 mm

diamètre

24 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

6.8 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

2

Pile Lithium Energizer CR2430 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie