Energizer - Pile miniature Lithium CR2450 x 2 fiable et longue duree

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - CR 2450

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900381795

Réf. Sonepar

00112038179

Réf. Fournisseur

381795

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

pile-bouton

tension nominale

3 V

capacité

800 mAh

désignation IEC

CR 2450

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

lithium

longueur

80 mm

hauteur, borne comprise

9 mm

largeur

6 mm

diamètre

30.2 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

12 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

2

Pile Lithium Energizer CR2450 blister de 2 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie