Energizer - Lampe torche Baladeuse Hard Case Pro resistante pour les professionnels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 550 lm
ANSI - AA
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
7638900398250
Réf. Sonepar
00112039825
Réf. Fournisseur
398250
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe torche
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
550 lm
ANSI
AA
nombre de batteries
4
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
146 mm
indice de protection (IP)
IPX4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Lampe torche Hardcase Pro Baladeuse Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 550 lumens et jusqu'à 40 heures d'autonomie