Energizer - Pile miniature Lithium CR1620 x 1 fiable et longue duree

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 130 mAh

  • désignation IEC - CR 1620

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900411546

Réf. Sonepar

00112041154

Réf. Fournisseur

411546

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

pile-bouton

tension nominale

3 V

capacité

130 mAh

désignation IEC

CR 1620

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

lithium

hauteur, borne comprise

3 mm

largeur

2 mm

diamètre

16 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

1.8 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

1

Pile Lithium Energizer CR1620 blister de 1 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie