Energizer - Lanterne compact pour un usage exterieur occasionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
ANSI - AA
nombre de batteries - 4
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
7638900414707
Réf. Sonepar
00112041470
Réf. Fournisseur
414707
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
autre
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
ANSI
AA
nombre de batteries
4
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
Lampe torche Energizer Lanterne Compacte pour un usage extérieur occasionnel avec la norme IPX 4 240 lumens et 100 heures d'autonomie