Energizer - Pile rechargeable AA x 4 rechargeable des centaines de fois

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Mignon

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - HR6

  • autre désignation - AA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900416893

Réf. Sonepar

00112041689

Réf. Fournisseur

416893

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

Mignon

tension nominale

1.2 V

capacité

2 mAh

désignation IEC

HR6

autre désignation

AA

nombre de cellules

4

modèle

Nickel-métal-hydride

longueur

79.5 mm

hauteur, borne comprise

1.2 mm

largeur

15 mm

diamètre

14.5 mm

bloc d'accus

Oui

utilisation dans la zone Ex

Non

boîtier en plastique

Non

adapté à une charge rapide

Non

poids

104 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

4

Pile Rechargeable Energizer AA 2300 mAh blister de 4 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien