Energizer - Pile rechargeable AAA 700 mAh x 10 rechargeable des centaines de fois
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.2 V
capacité - 700 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900416985
Réf. Sonepar
00112041698
Réf. Fournisseur
416985
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.2 V
capacité
700 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA
nombre de cellules
10
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
107 mm
hauteur, borne comprise
1.2 mm
largeur
47 mm
diamètre
10.5 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
-20...30 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
114 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
10
Pile Rechargeable Energizer AAA 700 mAh boite de 10 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien