Energizer - Pile rechargeable AA 2000 mAh x 4 rechargeable des centaines de fois
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2000 mAh
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
7638900417012
Réf. Sonepar
00112041701
Réf. Fournisseur
417012
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.2 V
capacité
2000 mAh
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
modèle
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise
1.2 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
27 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
4
Pile Rechargeable Energizer AA 2000 mAh blister de 4 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien