Energizer - Pile rechargeable AA 2000 mAh x 10 rechargeable des centaines de fois
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2000 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900417029
Réf. Sonepar
00112041702
Réf. Fournisseur
417029
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.2 V
capacité
2000 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA
nombre de cellules
10
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
145 mm
hauteur, borne comprise
1.2 mm
largeur
52 mm
diamètre
14.5 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
-20...30 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
254 g
emballage
carton (boîte)
Pièces par paquet
10
Pile Rechargeable Energizer AA 2000 mAh boite de 10 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien