Energizer - Pile alcaline Max Plus D x 2 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - mono

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 15600 mAh

  • désignation IEC - LR 20

  • autre désignation - D/AM 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900423358

Réf. Sonepar

00112042335

Réf. Fournisseur

423358

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

mono

tension nominale

1.5 V

capacité

15600 mAh

désignation IEC

LR 20

autre désignation

D/AM 1

nombre de cellules

20

modèle

alcaline au manganèse

longueur

61.5 mm

hauteur, borne comprise

61.5 mm

largeur

106 mm

diamètre

34.2 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

144 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

2

Piles alcaline Max Plus Energizer D blister de 2 conservent leur énergie pendant 10ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores