Energizer - Pile alcaline Max Plus 9V x 1 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 48.5 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900423389
Réf. Sonepar
00112042338
Réf. Fournisseur
423389
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
48.5 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
6 AM 6
nombre de cellules
6
modèle
alcaline au manganèse
longueur
20 mm
hauteur, borne comprise
45 mm
largeur
17.5 mm
diamètre
152 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
26.5 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Piles alcaline Max Plus Energizer 9V blister de 1 conservent leur énergie pendant 5ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores