Energizer - Chargeur Universal recharge les piles AA AAA C D ou 9V avec canaux multiples
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - autre
avec fonction décharge - Non
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
7638900423716
Réf. Sonepar
00112042371
Réf. Fournisseur
423716
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale (Un)
100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50 Hz
chargeur rapide
Non
indice de protection (IP)
autre
avec fonction décharge
Non
longueur
235 mm
largeur
124 mm
hauteur
60 mm
Chargeur Universal Energizer recharge les piles AA AAA C D ou 9V avec canaux de charge multiples arrêt automatique et un ecran indiquant le niveau de chargement