Energizer - Lampe torche Hard Case Pro pivot resistante pour les professionnels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 300 lm
ANSI - AA
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
7638900423792
Réf. Sonepar
00112042379
Réf. Fournisseur
423792
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe torche
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
300 lm
ANSI
AA
nombre de batteries
2
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
305 mm
indice de protection (IP)
IPX4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Lampe torche Hardcase Pro pivot Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 300 lumens une portée de 30 mètres et 5 heures d'autonomie