Energizer - Lampe frontale Rechargeable 2 LEDs pour usage professionnel occasionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
flux lumineux de la source - 400 lm
ANSI - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7638900426441
Réf. Sonepar
00112042644
Réf. Fournisseur
426441
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
lampe de chapeau
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Oui
flux lumineux de la source
400 lm
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
190 mm
indice de protection (IP)
autre
Lampe frontale Rechargeable Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie