Energizer - Torche Tactique Rechargeable en aluminium Energizer 700 lumens

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • flux lumineux de la source - 700 lm

  • ANSI - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900430271

Réf. Sonepar

00112043027

Réf. Fournisseur

430271

Réf. Commerciale

Energizer

modèle

lampe torche

format de pile

accu installé solidement

rechargeable

Oui

flux lumineux de la source

700 lm

ANSI

autre

nombre de batteries

6

batteries fournies

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

couleur du boîtier/corps

noir

matériau

plastique

longueur

272 mm

indice de protection (IP)

autre

La torche Tactique Rechargeable est robuste et permet un usage de ses performances par la police ou la sécurité privée avec 700 lumens, 30 heures d'autonomie et une portée de 100 mètres.