Energizer - Panel light pour un usage professionnel occasionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Non
ANSI - autre
nombre de batteries - 1
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
7638900430301
Réf. Sonepar
00112043030
Réf. Fournisseur
430301
Réf. Commerciale
Energizer
modèle
autre
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Non
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
Panel light pour un usage occassionnel avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 1100 lumens une portée de 40 mètres et 4 heures d'autonomie