ENGITECHS - LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...4200 mA
puissance de sortie - 100...100 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
05842000016
Réf. Fournisseur
LAL100M-IP67-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
statique
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
0...4200 mA
puissance de sortie
100...100 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
190 mm
largeur
52 mm
hauteur
37 mm
LPV-100-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 100W 24V