ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI

ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI

ENGITECHS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • largeur - 56.5 mm

  • hauteur - 22.3 mm

  • profondeur - 35.8 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

05842000462

Réf. Fournisseur

MB-CBU-ASDDALI

Réf. Commerciale

ENGITECHS

modèle

régulateur de lumière électronique

largeur

56.5 mm

hauteur

22.3 mm

profondeur

35.8 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI VARIATION DALI EN IP20 220-240VAC 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce module vous permettra de piloter à distance des luminaires DALI avec la création de groupes et de scènes.