Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 12-12 General Purpose FR 12V 12Ah F6.35

Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 12-12 General Purpose FR 12V 12Ah F6.35

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • modèle - plomb

  • longueur - 151 mm

  • hauteur, borne comprise - 95 mm

  • largeur - 98 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766408709

Réf. Sonepar

00399640870

Réf. Fournisseur

AMP9038

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

12 V

modèle

plomb

longueur

151 mm

hauteur, borne comprise

95 mm

largeur

98 mm

poids

3400 g

NX Batterie plomb AGM NX 12-12 General Purpose FR 12V 12Ah F6.35 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La batterie 12-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 12-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 12-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 12Ah/C20 - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 12-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec FR2:LB352611, 6140-14-5937828, DJW1212, DJW12-12, BOSCH IPS-BAT12V-12AH, PEGPEREGO DMU12.12, EXALIUM EXA12-12, DMU 12-12, 12FGH50, NKD-369101, YUASA NP12-12, UC12-12, ROCKET ES12-12, PS12120, PS-12100, PORTALAC PX12090, PE12V12F2, NP12-12, LC-RA1212P, KB12120, HP12-12, GP12110, GH12100, ES12-12, CB12-12, BP12-12, A212/12G

Les Atouts de la gamme:

Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.