Enix - Unite(s) Batterie plomb AGM NX 24-12 General Purpose FR 12V 24Ah M5-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
modèle - plomb
longueur - 165 mm
hauteur, borne comprise - 125 mm
largeur - 175 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766409614
Réf. Sonepar
00399640961
Réf. Fournisseur
AMP9043
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
12 V
modèle
plomb
longueur
165 mm
hauteur, borne comprise
125 mm
largeur
175 mm
poids
2700 g
NX Batterie plomb AGM NX 24-12 General Purpose FR 12V 24Ah M5-F vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La batterie 24-12 General Purpose FR de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs AGM haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 24-12 General Purpose FR peut également être utilisée pour réaliser du cyclage à courant faible de manière non intensive. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 24-12 General Purpose FR = - Capacité nominale 12V 24Ah/C20 - Connectique M5-F = M5 Femelle - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme NX General Purpose = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 24-12 General Purpose est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion Equivalent avec FR2:LB352614, EXALIUM EXA24-12, FIAMM FG22703, EXIDE POWERFIT S112/26G6, AMP80286, UC26-12, PS12260, NP24-12, LCL-12V24P, GP12260, ES26-12, CSB GP12260, CB26-12, BP26-12
Les Atouts de la gamme:
Les batteries General Purpose de la marque NX sont des batteries AGM performantes pour des applications stationnaires en mode charge permanente (floating) et pour du cyclage occasionnel. Leur qualité de fabrication leur procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Vous trouverez dans la gamme de batteries plomb NX General purpose des batteries en 4, 6 et 12V avec des capacités allant de .8 à 16Ah.