Enix - Unite(s) Lampe de travail LEDLENSER IW7R 600 lumens rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 265 g
ANSI - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058205016322
Réf. Sonepar
00399501632
Réf. Fournisseur
ETX4881
Réf. Commerciale
Enix
modèle
lampe torche
format de pile
accu installé solidement
rechargeable
Oui
poids total
265 g
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
métal/plastique
longueur
202 mm
indice de protection (IP)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Ledlenser Lampe de travail LEDLENSER IW7R 600 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe LEDLENSER IW7R dispose de tous les éléments pour vous permettre de travailler confortablement avec un éclairage optimum jusqu'à 600 lumens. Elle se transporte de partout pas son format compact. Polyvalente, la IW7R a deux sources LED : projecteur et spot. Son aimant intégré dans le corps de la lampe permet de positionner votre IW7R sur toute surface métallique. Son mécanisme permet de la positionner inclinée et d'adapter l'orientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court d'éclairage, elle indique son niveau de batterie et son niveau de charge. Pratique, il se recharge directement sur sa station. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 18650 2600mAh inclue. Technologie éclairage : LED Modes : Projecteur : pleine et faible puissance ; Spot : Plein puissance Lumens max : 600lm Autonomie max : 4h IP54 Couleur noire Livrée avec batterie lithium-Ion, sa station de charge, son câble d'alimentation USB et son chargeur secteur Equivalent avec 502005