Enix - Unite(s) Lampe frontale LEDLENSER H15R CORE 2500 lumens rechargeable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - autre
rechargeable - Oui
poids total - 380 g
flux lumineux de la source - 2500 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058205020930
Réf. Sonepar
00399502093
Réf. Fournisseur
EZX4838
Réf. Commerciale
Enix
modèle
lampe de chapeau
format de pile
autre
rechargeable
Oui
poids total
380 g
flux lumineux de la source
2500 lm
ANSI
autre
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
autre
longueur
0 mm
indice de protection (IP)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Avec mode boost
Oui
Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER H15R CORE 2500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La lampe frontale LEDLENSER H15R CORE offre des performances dépassant toute espérance : jusqu'à 2500 lumens et 80h d'autonomie. Vous disposez de tous les éléments pour un éclairage de qualité (MULTI CORE OPTIQUE) et sur-mesure. La tête de la LEDLENSER H15R CORE s'oriente sur 120 degrés, le focus permet de naviguer d'un faisceau de proximité homogène à un faisceau longue portée très concentré sans scintillement (ADVANCED FOCUS SYSTEM). La lampe frontale rechargeable est équipée d'une technologie anti-éblouissement. Ne craignez plus l'eau, la H15R CORE est désormais IP67 étanche et submersible par sa technologie FELX SEALING. Pratique, la batterie amovible se porte derrière la tête ou peut-être déplacée dans votre sac ou la poche de votre vêtement. Encore un avantage pas des moindres, toutes les frontales de la nouvelle série H sont équipées de l'interface LEDLENSER CONNECTOR. Cette interface standardisée est compatible avec différents accessoires utiles dans une multitude d'usages. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 7,4V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Faible puissance et SOS Lumens max : 2500lm Autonomie max : 80h Portée : 250m IP67 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : système de charge magnétique Equivalent avec 502123